曜日別特売
CDQ2FS50-50DCZ-A93VS 耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS50 SMC 22185818

※サンプル画像 (左上が本製品に近い外観です)

耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2FS50

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)50
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
内容量1個注文コード22185818品番CDQ2FS50-50DCZ-A93VS
参考基準価格(税別)¥19,910販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする