CDUX32-20D-M9NL 低速シリンダ CUXシリーズ CDUX32 SMC 22190133

※サンプル画像 (上から2段目左側が本製品に近い外観です)

低速シリンダ CUXシリーズ CDUX32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22190133品番CDUX32-20D-M9NL
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする