※サンプル画像 (上から2段目右側が本製品に近い外観です)
SMC
低速シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CDQ2XA100TN
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22190368
品番
CDQ2XA100TN-100DM
参考基準価格(税別)
¥54,780
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード