CM2XU20TF-25Z 低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XU20TF SMC 22193667

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CM2Xシリーズ CM2XU20TF

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード22193667品番CM2XU20TF-25Z
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)25ねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする