曜日別特売
CQ2XA50-100DM 低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XA50 SMC 22193746

※サンプル画像 (上から2段目右側が本製品に近い外観です)

低速シリンダ/複動・片ロッド CQ2Xシリーズ CQ2XA50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード22193746品番CQ2XA50-100DM
参考基準価格(税別)¥24,420販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)100ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする