曜日別特売
CXSL10-70-Z73-XB13 デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-70 SMC 22203939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-70

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) M5×0.8仕様(-XB13) 低速シリンダ (5 to 50 mm/s)注文コード22203939品番CXSL10-70-Z73-XB13
参考基準価格(税別)¥22,060販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XB13) 低速シリンダ (5 to 50 mm/s)ストローク(mm)70リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする