センサ形状ネジ型ヘッド形状ネジ保護構造IP65ストローク(mm)1取付M10繰返し精度(mm)±0.01操作力(N)0.35動作ON→OFF表示灯あり(LED)動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)15MAX出力電流(mA)12MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、黒出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時OFF)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303材質(ナット)SUS303ナット締付トルク(N・m)12取付穴寸法(mm)Φ10絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95