電源電圧(V)DC5~24ストローク(mm)2タイプ-繰返し精度(mm)±0.001材質(ケース)GF強化PBT消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル-操作力(N)0.5使用周囲湿度20~95%RH出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)動作OFF→ON許容動作頻度(回/分)60以下操作部形状-絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)材質(ゴムシール)-動作までの動きPT0.15~0.4mm応差の動き(MD)0.1mm以下耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)ケース黒使用周囲湿度(%RH)20~95