電源電圧(V)DC5~24ストローク(mm)1タイプゴムシール無繰返し精度(mm)±0.002材質(ケース)GF強化PBT(クロ)消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85ケーブル3芯Φ2.8×1m、黒操作力(N)標準出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時OFF)動作ON→OFF許容動作頻度(回/分)60以下操作部形状レバー型絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)材質(ゴムシール)ニトリルゴム動作までの動きPT0.15~0.4mm応差の動き(MD)-耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)ケース-使用周囲湿度(%RH)20~95