センサ形状円柱型ヘッド形状円保護構造IP67ストローク(mm)0.7~1繰返し精度(mm)±0.01ケーブル単芯Φ0.9×3本×0.3m操作力(N)0.4動作ON→OFF表示灯-動作までの動きPT-動作位置OP(mm)10±0.2(底面から)応差の動き(MD)0.1mm以下材質(軸)SUS303材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時OFF)許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95応差(mm)耐ストップ荷重:80N(静荷重)(Φ3棒で中心近辺)、1000N(静荷重)(Φ10棒で中心近辺)