曜日別特売
STM16F 押しボタンスイッチ アサ電子工業 22206467

STM16F 押しボタンスイッチ アサ電子工業 22206467
STM16F 押しボタンスイッチ アサ電子工業 22206467

押しボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
防水性パネル前面防水
操作力(N)1.2
動作OFF→ON
内容量1個注文コード22206467品番STM16F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種類非照光式動作方式モーメンタリ保護構造IP67相当仕様ヒステリシス:0.02mm材質(ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303ストローク(mm)3.5取付M16 ナット締付トルク20N・m 以下繰返し精度(mm)±0.04操作力(N)1.2動作OFF→ON防水性パネル前面防水動作までの動きPT1.2mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする