曜日別特売
AH003H 磁気近接センサ アサ電子工業 22206598

AH003H 磁気近接センサ アサ電子工業 22206598
AH003H 磁気近接センサ アサ電子工業 22206598

磁気近接センサ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別磁気検出方向:横向付属品-注文コード22206598品番AH003H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
センサ形状角型ヘッド形状付属品-仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT種別磁気検出方向:横向取付専用取付金具保護構造IP65材質(ケース)GF強化PBT(クロ)電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )向き磁気検出:横向き使用周囲湿度(%RH)20~95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 車速センサー検出
その他業種

予備で購入しました、車速センサーの代用品で購入しました
後は耐久性が有れば問題ないです

対象商品 : 22206546
2022-04-23
用途: 3Dプリンターの修理
製造業

3DプリンターのZ軸原点検出用の位置センサー修理に代用部品として使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする