アサ電子工業
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT
注文コード
22206686
品番
AH014H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT
材質
(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ
取付
M2 締付トルク0.15N・m 以下
保護構造
IP65
ヘッド形状
角
消費電流(mA)
4MAX
出力電流(mA)
15MAX
応答速度
16μsec 以下
出力仕様
NPN(近接時ON)
表示灯
赤色
センサ形状
角型