曜日別特売
AHM028N 磁気近接センサ アサ電子工業 22206878

AHM028N 磁気近接センサ アサ電子工業 22206878
AHM028N 磁気近接センサ アサ電子工業 22206878

磁気近接センサ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT注文コード22206878品番AHM028N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT材質(ケース・ナット)SUS303取付M8 ナット締付トルク5N・m保護構造IP67ヘッド形状ネジ消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μ sec 以下出力仕様NPN(近接時ON)センサ形状ネジ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする