AH006S-HP3-2 磁気近接センサ アサ電子工業 22206905

AH006S-HP3-2 磁気近接センサ アサ電子工業 22206905
AH006S-HP3-2 磁気近接センサ アサ電子工業 22206905
AH006S-HP3-2 磁気近接センサ アサ電子工業 22206905

磁気近接センサ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT注文コード22206905品番AH006S-HP3-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT材質(ケース)GF 強化PBT:クロ保護構造IP67相当ヘッド形状表示灯赤色センサ形状角型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 車速センサー検出
その他業種

商品が小さく設置するのに困りません、後は耐久性の問題かな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする