アサ電子工業
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:4.5~6mT
注文コード
22207002
品番
AH008RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:4.5~6mT
材質
(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付
付属止めねじ 0.06N・m
保護構造
IP67相当
ヘッド形状
角
表示灯
赤色
溝の形
SMCミゾ
センサ形状
角型