アサ電子工業
磁気近接センサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
動作
OFF→ON
注文コード
22207045
品番
AH009S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・動作
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
材質
(ケース)亜鉛ダイカスト
取付
M3(SUS) 締付トルク1.5N・m
保護構造
IP67相当
電源電圧(V)
DC12~24
ヘッド形状
角
出力電流(mA)
80
表示灯
赤色
動作
OFF→ON
センサ形状
角型
注意
※AH009 シリーズは磁気近接センサと共用のため品番指定が逆になります。例えばAH009-S( 検出面上側でS 極検知) は下面でN 極検知として使用してください。逆にAH009-N を下面でS 極検知として使用してください。