曜日別特売
AH009NB-BD40 磁気近接センサ アサ電子工業 22207307

AH009NB-BD40 磁気近接センサ アサ電子工業 22207307
AH009NB-BD40 磁気近接センサ アサ電子工業 22207307

磁気近接センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様検出磁極:N極、磁気感度:2.5~3.5mT動作ON→OFF注文コード22207307品番AH009NB-BD40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様検出磁極:N極、磁気感度:2.5~3.5mT材質(ケース)亜鉛ダイカスト取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m保護構造IP67相当電源電圧(V)DC12~24ヘッド形状出力電流(mA)80表示灯赤色動作ON→OFFセンサ形状角型
注意
※AH009 シリーズは磁気近接センサと共用のため品番指定が逆になります。例えばAH009-S( 検出面上側でS 極検知) は下面でN 極検知として使用してください。逆にAH009-N を下面でS 極検知として使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする