曜日別特売
- スポンジバフ Φ150 モノタロウ 22211096

 

- スポンジバフ Φ150 モノタロウ 22211096
- スポンジバフ Φ150 モノタロウ 22211096
- スポンジバフ Φ150 モノタロウ 22211096
- スポンジバフ Φ150 モノタロウ 22211096
モノタロウ

スポンジバフ Φ150

(156件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タイプ極細目
内容量1個注文コード22211096品番-
販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。

用途磨き用外径(Φmm)150厚さ(mm)30タイプ極細目内径(Φmm)30取付け方法マジック式
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温・多湿の場所を避けて保管してください。温度や湿気でスポンジが傷みやすくなります。
※洗濯はできません。洗浄にはバフクリーナーをご利用ください。
※スポンジ部分が150Φで、ポリシャー取り付け部分がΦ130になります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:156
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22211096
2026-04-02
用途: 車 バイクの磨き
個人手嶋タクシー運輸・通信業

まず値段が安いので消耗品として助かります。
ライフについても高い商品とさして変わらないので、
素人の私としては必要十分です

2026-02-18
用途: 粗めの磨きに
大木商店

細目バフは持っていたので こちらを。
小分けに袋に入っていたので使うまでの保管でホコリが付かなくて良いかも

2025-09-03
用途: 車の磨きに使用
リペアショップ松本

スポンジバフは色んな所から出ていますが、モノタロウさんからのバフは値段も安く使用した感じも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 22211078
2025-07-31
用途: 自動車整備
その他業種

全く問題なく使用できます。使用感良かったので中目、細目、極細目と揃えました。

対象商品 : 22211087
2025-04-21
用途: 塗装面の研磨
モンキー自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスにすぐれた大変満足のいく商品でした。
ただダブルアクションポリッシャーで使用すると30mmの厚さはバフがよれい扱いずらいです。
加圧しなければいいんですけどね…
ぜひとも25mmあるいは20mmの厚さで作っていただきたいです。
にしてもこの価格はひじょうに魅力的ですのでリピート確定商品です。
私は5mmほど厚さをカットして使っております。

2が参考にしています
2024-12-02
用途: 柳瀬のマジックパットに装着して使用

注文コード65027823 品番PL4N-SET のマジックパットに装着して使用しました。 サイズ感もぴったりで作業しやすかったです。

2が参考にしています
2025-03-08
用途: ボデイ磨き
有限会社TANABEガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

金額の割に良い製品です。
ネットで格安商品を購入したが、やっぱり安い製品は駄目と思いました。

2025-09-05
用途: 車の磨き作業
PROTECHサービス業

普通です
安いのでコストパフォーマンスは良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする