NP-104GS-B 環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付 金沢車輌 22211972

環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付

(5件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送
幅(mm)455
荷台寸法(幅)(mm)455
奥行(mm)750
荷台寸法(奥行)(mm)710
内容量1台注文コード22211972品番NP-104GS-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場!
載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。
ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です!
安心・安全・高品質の純国産品です。

耐荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)455荷台寸法(奥行)(mm)710ハンドル高さ(mm)860車輪径(Φmm)100材質(荷台)ポリプロピレン材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質フットブレーキ/スチール幅(mm)455質量(kg)11.5高さ(mm)860材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音奥行(mm)750積載荷重(kg)150キャスター固定×2個、自在×2個床面高さ(mm)146支柱(mm)475棚間隔(mm)475自重(kg)11.5アズワン品番65-0260-02騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22211988
2026-01-20
用途: 商品の搬入作業
卸売・小売業

大学病院内の備品移動の際に利用するため 購入した。滑らかに走行するのですごく使いやすい。

2025-09-29
用途: 30kg袋の運搬その他
株式会社NDK製造業

静音・軽快で且つブレーキも使用しやすいので良かった。

対象商品 : 22211972
2022-03-08
用途: 重量物の工具を、下に降ろさずにスライドして移動させる。
合同会社マスダ住設電気・ガス・熱供給・水道業

二段目の高さを、高さ調節出来ると、更に助かります。

対象商品 : 22211972
2021-08-06
用途: 物品の移動、ちょっとした作業台として

フットブレーキをかける時の音が思っていたより大きいが、騒音レベルまではいかない。
ブレーキがしっかり効いている為、ちょっとした作業の台として使用でき、大変便利

対象商品 : 22211988
2018-05-21
用途: 印刷中間製品の移動
製造業

サイズも大きく使い勝手が良く便利です。
改善点は特になし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする