用途ボディパーツ材質スチール適合車種ふそう2tブルーテックキャンターワイド車(H22.11~)/ふそう2tジェネレーションキャンターワイド車(H14.7~H22.10)/ふそう2tNEWキャンターワイド車(H5.11~H14.6)/いすゞ2t'07エルフハイキャブワイド車(H19.1~)/いすゞ2t新/旧エルフワイド車(S58.2~H18.12)/日野2tデュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5~)/トヨタダイナ(H7.5~H11.4)/マツダNEWタイタン(H12.6~H16.6)NEWタイタンダッシュ(H16.7~H18.12)幅(mm)1990高さ(mm)310適合【取付ステー品番】510878:ふそうブルーテックキャンター(H22.11~)/510837:ふそうジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/501098:ふそうNEWキャンター(H5.11~H14.6)/510878:いすゞ07エルフハイキャブ(H19.1~)/510840:いすゞ新/旧エルフ(S58.2~H18.12)07エルフローキャブ(H19.1~)/510834:日野デュトロ/トヨタダイナ、トヨエース(H11.5~H23.6)付属品-寸法(mm)1990×310色クロームメッキ