曜日別特売
572379 ステップスカートNEWプロフィア JET INOUE(ジェットイノウエ) 22215472

ステップスカートNEWプロフィア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2枚)注文コード22215472品番572379
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

日野大型NEWプロフィア用 ステップスカート R/Lセット!

用途ボディパーツ材質樹脂適合車種日野大型NEWプロフィア前期(H15.11~H19.5)適合日野大型NEWプロフィア前期前1軸車(H15.11~H19.5)種別大型クロームメッキメーカー日野取付方式交換式内容左右セット
注意
※純正と交換して取付けします。※前輪2軸車は取付出来ません。572394は丸型反射板のステップに適合します。※適合・年式はあくまで目安です。グレードによっては取付不可の場合もございます。お求めの際はお車の形状をご確認下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする