曜日別特売
HPG-420 耐熱タンブラー HARIO 22217274

耐熱タンブラー

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード22217274品番HPG-420
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

「シンプル」かつ「使いやすさ」を考えたタンブラーです。飲み口が薄く口当たりが良いタンブラーです。

容量(mL)420種別熱湯用材質耐熱ガラス口径(Φmm)75径(mm)×高さ(mm)75×145食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22217274
2019-10-12
用途: 水割りなどのグラスとして使用。
サービス業

出来れば、底が厚いと安定感があり、もっと良いと思いました。

対象商品 : 22217274
2017-11-03
用途: 晩酌時
その他業種

お湯割り焼酎を造る時電子レンジでチン(グラスにお湯のみ入れ)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする