マノスターゲージ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1台注文コード22217527品番WO81 PRT 500D(0~500Pa)
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい
独自の機構
ヒステリシスの小さい
高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構

用途
クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風速・風量計測
レンジ0~500Pa形状パネル角形置針置針2本RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする