曜日別特売
CXSM15-70-XB19 デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-70 SMC 22225499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-70

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) M5×0.8注文コード22225499品番CXSM15-70-XB19
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)15ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XB19) 高速仕様ストローク(mm)70軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする