呼び径(A)300仕様推奨ボルト径×長さl:M24×105L、運転時寸法許容値:20mm(縮み)、10mm(伸び)、20mm(偏心)、10°(偏角)材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400全長(mm)250質量(kg)52.1寸法L(mm)250内径(Φmm)288寸法S(mm)5外径(Φmm)480寸法D(Φmm)480寸法T(mm)36寸法d(Φmm)288使用流体水、冷水、温水、海水偏心e(mm)±3寸法C(Φmm)430寸法i(mm)フランジ間隔:3.5~4.5寸法n-h(mm)16-27材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS20K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム取付間隔(mm)取付面間:250±3