曜日別特売
JH-80 ハイパー20 倉敷化工 22229874

ハイパー20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)80
内容量1個注文コード22229874品番JH-80
参考基準価格(税別)¥100,100販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
呼び径(A)80仕様推奨ボルト径×長さl:M16×65L、運転時寸法許容値:20mm(縮み)、10mm(伸び)、20mm(偏心)、10°(偏角)材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400全長(mm)175質量(kg)7.6寸法L(mm)175内径(Φmm)78寸法S(mm)4外径(Φmm)200寸法D(Φmm)200寸法T(mm)22寸法d(Φmm)78使用流体水、冷水、温水、海水偏心e(mm)±2.5寸法C(Φmm)160寸法i(mm)フランジ間隔:2.5~3.5寸法n-h(mm)45527材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS20K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム取付間隔(mm)取付面間:175±2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする