AW28 安全靴 編上靴(マジック式) AW28 シモン 22232236

AW28 安全靴 編上靴(マジック式) AW28 シモン 22232236
AW28 安全靴 編上靴(マジック式) AW28 シモン 22232236

安全靴 編上靴(マジック式) AW28

(3件のレビュー)
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード22232236品番AW28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴
JIS T 8101革製S種<普通作業用>E合格
ワイドACM樹脂先芯で、ワイドになってより足あたりを軽減
接地面積が大きくなり安定性向上
メーカー製AAシリーズからさらに軽量化
トップラインクッションで着脱はスムーズに
甲被と靴底の接合部からの液体の侵入を防ぐ設計「プロテクトライン」
クッション性・耐久性に優れた2重底

機能軽量サイズ(cm)25足幅3E形状ミドルカット種類安全靴規格JIS T 8101/S種材質(アッパー)牛革(型押ソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)450(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1000040甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22232263
2021-09-11
用途: 警備業務の為一日中履きっぱなし
その他業種

段々と製品が高くなってきたため買いにくい状況になってきた。もう少し安い商品を求めている。

対象商品 : 22232263
2019-05-23
用途: 荷物の積み込み
緒方商店株式会社

履きやすくマジックなので素早く履けるところが良いです。長さもちょうどよく以外に柔らかな感じで動き易いですね!

対象商品 : 22232288
2020-04-26
用途: 自動車メンテナンス。
有限会社アルファー自動車・二輪車・自転車関連業

靴の中敷きが履いて3日もたたずに剥がれてきました。中敷きだけでもいいので新しいのを送っていただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする