曜日別特売
CXSM25-35-XC22 デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-35 SMC 22232824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-35

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(-XC22) パッキン類フッ素ゴム注文コード22232824品番CXSM25-35-XC22
参考基準価格(税別)¥19,310販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC22) パッキン類フッ素ゴムストローク(mm)35軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする