曜日別特売
CXSM25-40-XB6 デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-40 SMC 22232867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc 1/8注文コード22232867品番CXSM25-40-XB6
参考基準価格(税別)¥27,060販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XB6) 耐熱シリンダ(10~150℃)ストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) Rc 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする