曜日別特売
UU-1827 ウルトラUVシート WING ACE 22239376

 

UU-1827 ウルトラUVシート WING ACE 22239376
UU-1827 ウルトラUVシート WING ACE 22239376
UU-1827 ウルトラUVシート WING ACE 22239376
UU-1827 ウルトラUVシート WING ACE 22239376

ウルトラUVシート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2.7
幅(m)1.8
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7
内容量1枚注文コード22239376品番UU-1827
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

超軽量&長持ちシート。
紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。
#4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ)
紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果)
場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)

表:シルバー/裏:ブラック形状折りたたみタイプ特性耐UV材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ質量(kg)0.6長さ(m)2.7呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7幅(m)1.8ハトメアルミハトメ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22239428
2021-04-11
用途: 間口7mのパイプハウス天幕
電気・ガス・熱供給・水道業

超軽量シートなので一人でも張ることができました。
耐久性能は未確認なので、☆☆☆☆としました。

対象商品 : 22239394
2018-09-11
用途: 自動車整備
玉屋商会自動車・二輪車・自転車関連業

日除けしています、軽くて良いのですが日照りがきついようです、以前のは厚く重たく日照りわりとよかつたですのが・・・薄すすぎるかな?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

UVシート・透明シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/729/
2022-06-17

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする