曜日別特売
HLC-N6A-15MP LANケーブル スタンダードタイプ 協和ハーモネット 22241476

LANケーブル スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)15
ホワイト
内容量1本注文コード22241476品番HLC-N6A-15MP
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。
ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。
より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。

ホワイトケーブル長(m)15特性標準的な丸型形状汎用ケーブル規格CAT6A構造より線(撚線)ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする