協和ハーモネット
LANケーブル スーパースリムタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ケーブル長(m)
3
0.3
0.5
1
1.5
2
3
5
10
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22241835
品番
HLC-NMA-3MP-BK
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
10ギガ高速通信:500MHzの広帯域に対応、安定した高速データ通信が可能。
ツメが折れない:特殊素材を使用したプラグを採用。
より線導体を使用:やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
規格
CAT6A
構造
より線(撚線)
ケーブル
スリム
ケーブル外径(Φmm)
3.5
結線方式
ストレート結線
特性
スリムなΦ3.5mmで超ソフト。細くてやわらかいデスク周りの配線に最適。
爪折れ防止
あり