曜日別特売
CXSJM10P-15-XC19 デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10P SMC 22244277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)注文コード22244277品番CXSJM10P-15-XC19
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XC19) 中間ストローク (スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)15配管形式(P) 軸方向配管軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする