曜日別特売
CXSJM32-50-XC6 デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM32 SMC 22247698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード22247698品番CXSJM32-50-XC6
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)50配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする