DB-400 オートドアボトム(スチールドア用) SYS(シブタニ) 22248363

DB-400 オートドアボトム(スチールドア用) SYS(シブタニ) 22248363
DB-400 オートドアボトム(スチールドア用) SYS(シブタニ) 22248363

オートドアボトム(スチールドア用)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個仕上ケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイト注文コード22248363品番DB-400
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定尺(mm)800勝手材質ケース:アルミ、AT材:ゴム、化粧板:アルミ仕上ケース:アルマイトクリアー、AT材:生地、化粧板:プレアルマイトビスの呼び本体用:【M4×D6×20サラ小ネジ】+SUS:N本付、化粧板用:【M4×D6×10サラ小ネジ】+SUS:4本付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする