曜日別特売
CXSWL10-100-XB11 デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ CXSWシリーズ CXSWL10 SMC 22249046

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ CXSWシリーズ CXSWL10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード22249046品番CXSWL10-100-XB11
参考基準価格(税別)¥31,410販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動両ロッドストローク(mm)100軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする