曜日別特売
CXSWL15-100-Z73S-XB11 デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ CXSWシリーズ CXSWL15 SMC 22249597

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ CXSWシリーズ CXSWL15

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(-XB11) ロングストロークタイプオートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード22249597品番CXSWL15-100-Z73S-XB11
参考基準価格(税別)¥39,380販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)15ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動両ロッドストローク(mm)100リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする