曜日別特売
EL-7-2 平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式) SYS(シブタニ) 22250034

EL-7-2 平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式) SYS(シブタニ) 22250034
EL-7-2 平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式) SYS(シブタニ) 22250034

平面ハンドル(鍵無/ワンタッチ式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)115
内容量1個注文コード22250034品番EL-7-2
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法A(mm)115寸法B(mm)94寸法C(mm)95.5寸法D(mm)79寸法L(mm)115材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする