No.02S 横押し型クランプ カクタ 22252798

横押し型クランプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30材質スチール注文コード22252798品番No.02S
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,4901,998

横押し型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
ストローク(mm)30材質スチール質量(g)360最高高さ(mm)173最大幅(mm)21取付け方法ストレート最大長(mm)255RoHS指令(10物質対応)対応締圧力(kN)2.0
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02206915
2022-07-28
用途: 機械の分解時
オオタエンジニアリングサービス業

万力で挟んでいましたが、ワンタッチで固定でき作業がはかどります

1が参考にしています
対象商品 : 02206671
2019-07-08
用途: 小型ポンプのピンの圧入治具に使用。
株式会社アクアテック製造業

非常にコンパクトで圧入後のクリック感があって、圧入作業の品質安定、生産性向上に寄与することが出来た。

対象商品 : 02206784
2018-10-21
用途: カット材固定

しっかり固定出来るので助かりました。
追加で4個再注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37028171
2017-05-23
用途: 鉄工作

小型をえらんだが小型を選んだが、少し小型すぎたかもしれない

対象商品 : 02206705
2017-03-14
用途: 加工製品に使用

微妙なガタつきを感じますが価格を思えばしょうがないですね。
全体的に満足出来る性能と思います。

対象商品 : 02206854
2014-07-25
用途: 木箱を押さえる

販売写真が他と同等にもかかわらず、極端に商品が小さく勘違いする。

対象商品 : 02206671
2013-07-11
用途: 自作の道具づくりに。

商売(木材)違いの金物なので、ホームセンターで購入してますが、すべての種類があるわけではないので、購入しました。メーカー品なので品質の心配はしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする