No.FC-260 引き型クランプ カクタ 22252938

引き型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個締圧力(kN)7.0材質スチール注文コード22252938品番No.FC-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フック型トグルクランプ。

用途
U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
ストローク(mm)12質量(g)710取付け方法フランジ締圧力(kN)7.0材質スチール最高高さ(mm)110最大幅(mm)44最大長(mm)185
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする