曜日別特売
25A-CXSL10-75 デュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズ SMC 22253054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はストローク・チューブ内径が83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
10
注文コード
22253054
品番
25A-CXSL10-75
参考基準価格(税別)¥20,850販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする