曜日別特売
No.HV250-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 22253105

No.HV250-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 22253105
No.HV250-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 22253105

下方押えハンドル縦型クランプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
締圧力(kN)0.9
取付け方法フランジ
質量(g)145
内容量1個注文コード22253105品番No.HV250-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
付属品M6×37ゴム付ボルト材質ステンレス質量(g)145最高高さ(mm)100最大幅(mm)39.8取付け方法フランジ最大長(mm)120クランプアーム移動角度(°)115ハンドル操作角度(°)65締圧力(kN)0.9
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22253105No.HV250-2S60913012No.HV250-2SNo.HV250-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 60913012下方押えハンドル縦型クランプカクタ1個
3,998
欠品中
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02206303
2019-01-04
用途: 丸鋸冶具の固定
的崎工作所自動車・二輪車・自転車関連業

カクタの製品は、過去何度も使用している、安定感抜群です。

対象商品 : 02206294
2017-12-09
用途: 製品固定用

使用頻度が高いのですが、1年以上もちます。月に3万回を超える使用頻度のため重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37027286
2015-06-19
用途: 製品の固定(加工時)
製造業

小さいが、結構クランプ力があったので使用上重宝しています。

対象商品 : 37027286
2014-08-19
用途: 小作業の冶具製作で使用

最小クランプを探してた所、理想の大きさがあったので小作業用冶具、小スペースに取付ける事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする