曜日別特売
No.HV351B 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 22253123

No.HV351B 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 22253123
No.HV351B 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 22253123

下方押えハンドル縦型クランプ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
締圧力(kN)2.25
取付け方法ストレート
質量(g)290
内容量1個注文コード22253123品番No.HV351B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
付属品M8×50ゴム付ボルト材質スチール質量(g)290最高高さ(mm)156最大幅(mm)27取付け方法ストレート最大長(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)60締圧力(kN)2.25
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02206303
2019-01-04
用途: 丸鋸冶具の固定
的崎工作所自動車・二輪車・自転車関連業

カクタの製品は、過去何度も使用している、安定感抜群です。

対象商品 : 02206294
2017-12-09
用途: 製品固定用

使用頻度が高いのですが、1年以上もちます。月に3万回を超える使用頻度のため重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37027286
2015-06-19
用途: 製品の固定(加工時)
製造業

小さいが、結構クランプ力があったので使用上重宝しています。

対象商品 : 37027286
2014-08-19
用途: 小作業の冶具製作で使用

最小クランプを探してた所、理想の大きさがあったので小作業用冶具、小スペースに取付ける事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする