曜日別特売

バリクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
締圧力(kN)
取付け方法
内容量1個注文コード22253245品番バリクランプNO.3(鍛造製)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。
下方押え型トグルクランプ。

用途
耐久性を求められる用途に最適。
熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
材質(本体)SS400クランプアーム移動角度(°)190ハンドル操作角度(°)120
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする