曜日別特売
No.FA120RK-2S 引き型クランプ カクタ 22253288

No.FA120RK-2S 引き型クランプ カクタ 22253288
No.FA120RK-2S 引き型クランプ カクタ 22253288

引き型クランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個締圧力(kN)1.7材質ステンレス付属品Uアッタッチメント注文コード22253288品番No.FA120RK-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

フック型トグルクランプ。

用途
U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
ストローク(mm)30質量(g)190取付け方法フランジ締圧力(kN)1.7付属品Uアッタッチメント材質ステンレス最高高さ(mm)125.5最大幅(mm)31.9最大長(mm)155RoHS指令(10物質対応)対応
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする