No.38P小 下方押えハンドル横型クランプ カクタ 22253315

No.38P小 下方押えハンドル横型クランプ カクタ 22253315
No.38P小 下方押えハンドル横型クランプ カクタ 22253315

下方押えハンドル横型クランプ

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個締圧力(kN)2.8材質スチール付属品M6×40スピンドル注文コード22253315品番No.38P小
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN)2.8クランプアーム移動角度(°)85ハンドル操作角度(°)73取付け方法側面材質スチール付属品M6×40スピンドル質量(g)430最高高さ(mm)230最大幅(mm)52最大長(mm)221RoHS指令(10物質対応)対応
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02206653
2021-08-24
用途: ターンテーブル回り止め
その他業種

ターンテーブルにホースリールを乗せて使っているのですが、巻き取りの際のブレーキ用として取り付けました。
しっかりとまって使い勝手は良いです。

対象商品 : 02206486
2017-09-03
用途: 刃先から1ミリに材料を固定する

このクランプがなかったら細かいセッティングができずに安全が確保できません。必要不可欠の製品です

対象商品 : 39527171
2016-07-11
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

探していた商品でしたので、モノタロウさんで見つけられて良かったです。商品的には大変満足しております。安心の角田さんですから間違えありません。

対象商品 : 02206461
2018-11-17
用途: 毎日の布製品の押さえ作業に使用

使用勝手は良いが、寿命が短い。リンク部分の磨耗が早く1年持たない。
耐摩耗性を上げてください。

対象商品 : 02206662
2016-03-10
用途: ドア押さえ
アイエムアール株式会社

非常に良い

1が参考にしています
対象商品 : 02206425
2013-11-20
用途: ウォータージェット加工でのワーク固定

ステンレス製の超小型クランプを使用しています。
長物のワーク固定に2~300mm間隔で1~6個使用しています。
1個当たりの固定力は、バイスには相当劣りますが、ワンタッチであるが故、固定箇所が多くても気になりません。
形状の決まっている物の繰り返し固定取り外しには、相当便利です。
繰り返しの耐久性は、2~30回/日にて2年以上使用中です。
クランプ回転部はやはり摩耗するため適時、加締めて使っています。
現在、当て治具併用での固定治具の固定を検討してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする