曜日別特売
DT-AD2-B アルミD環止め 2ツ穴 DBLTACT 22253717

アルミD環止め 2ツ穴

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード22253717品番DT-AD2-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

軽くて強いアルミ合金製。
落下防止穴4カ所設置。
選べるカラーバリエーション。

ブラック材質アルミ合金許容荷重(kg)3以下質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×38×2.5穴数2アズワン品番64-5135-05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22253753
2021-12-27
用途: 消雪用ホースのストッパー
株式会社 大湊文吉商店

消雪ホースのストッパーで適当なモノを探していて見つけました。専用のモノが1個2000円くらいするのですが、サイズや使い勝手が多少難しいですが半分の単価で使えました。数を使うモノなので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする