曜日別特売
DT-TH-811G ツールフック DBLTACT 22254042

ツールフック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ガンメタ
内容量1個注文コード22254042品番DT-TH-811G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

8ミリ線径で使い勝手抜群!クリッパーやレンチなどの吊り下げに!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
6箇所溶接により破損防止。
使いやすい8mm線径で作業性抜群。
あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4か所設置(約5.5mm穴)
ベルト幅60mm対応。

ガンメタ材質スチール質量(g)141寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60アズワン品番64-5132-46RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22254033
2016-09-30
用途: 大工

とってもいい、現場の必需品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする