曜日別特売
MHT2-63DZ-M9NW トグル形エアチャック MHT2シリーズ SMC 22257114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トグル形エアチャック MHT2シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)63オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード22257114品番MHT2-63DZ-M9NW
参考基準価格(税別)¥63,030販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする